CONTEC(コンテック)
絶縁型電源内蔵デジタル出力ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11693027
品番
PO-32B(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0~50
出力点数
32点(16点単位で1コモン)
応答時間
200μsec以内
消費電流(mA)
1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)