CONTEC(コンテック)
同時サンプリング機能増設アクセサリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11693142
品番
ATSS-16A
参考基準価格(税別)
¥112,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×230×25.5
消費電流(mA)
1600(Max.)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
16ch