CONTEC(コンテック)
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
使用コネクタ
50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
注文コード
11693562
品番
DIO-1616T-LPE
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
使用コネクタ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
60
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
使用コネクタ
50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
入力点数
16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
出力点数
16点(16点1コモン)
入力抵抗(Ω)
10000(1TTL負荷)