CONTEC(コンテック)
非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11693684
品番
DA16-8(LPCI)L
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
60
出力レンジ
バイポーラ±10V
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
使用コネクタ
50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
消費電流(mA)
850(Max.)(DC5V)
入力点数
非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
出力点数
非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能
16-bit
チャネル数
1ch
出力チャネル数
8ch
出力インピーダンス(Ω)
1以下