曜日別特売
BNC-W60 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック) 11693858

片側BNCミノムシ クリップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11693858
品番
BNC-W60
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。

仕様
同軸ケーブル 1.5D-2V
タイプ
汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)
0.6
インピーダンス(Ω)
50
使用コネクタ(外部機器側)
ミノムシクリップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11693858
2023-07-14
用途: 装置の駆動
国立大学法人島根大学 様(教育・研究機関)

このタイプのケーブルをよく使うのですが、納期が短くて良かったです。

対象商品 : 11693858
2019-08-28
用途: 出荷検査用

使いやすく、長さもちょうどよかったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 11693858
2019-07-16
用途: 試作機の調整作業時
製造業

必要充分なスペックで、納期も早く、安価で購入することが出来たので満足です。

対象商品 : 11693858
2018-07-12
用途: 組込み機器 検証設備の接続
広島大学 ものづくりプラザ 電気製作室 様(教育・研究機関)

小ロット短納期であり、単価も比較的安い。必要なときに必要個数が手配できるのが嬉しい

対象商品 : 11693858
2018-08-28
用途: LCRメータの信号入力
学校法人明治大学 様(教育・研究機関)

低価格ですので、入手しやすい。特に問題点および改善点はありません。

対象商品 : 11693858
2017-11-18
用途: ダイポールアンテナから受信機(ラジオ)への引き込み
その他業種

・現状の商品については満足。
・新商品として、F端子インタフェース用のミノムシクリップがあるとうれしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする