曜日別特売
07 すたこらさん ソフト 07 アスティコ 11714675

07 すたこらさん ソフト 07 アスティコ 11714675
07 すたこらさん ソフト 07 アスティコ 11714675
07 すたこらさん ソフト 07 アスティコ 11714675
07 すたこらさん ソフト 07 アスティコ 11714675

すたこらさん ソフト 07

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
ピンク
内容量1足注文コード11714675品番07
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

価格をおさえながらも履きやすさに妥協のない低価格モデル
軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用
23.0/23.5cm(片足)120gの驚きの超軽量設計
調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用
踵部分に補強用のヒールカウンターを採用
防水性・伸縮性に非常に優れたネオプレンスポンジ採用
つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用

ピンクサイズ(cm)23~23.5本体個数両足(2個)材質(アッパー)ゴムスポンジ材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)120(23/23.5cm)アズワン品番65-1336-85医療・介護用品セレクション83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする