豊通オールライフ
3段スライド式カラーステッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11715226
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。収納時45cm。
色
ワインレッド
全長(cm)
69~93(10段階調節)
材質(本体)
アルミ
質量(g)
245
材質(グリップ)
木製
パイプ径(Φmm)
上/20、下/17、14