曜日別特売
16004905 2-プロパノール(研究実験用) 林純薬工業 11716215

16004905 2-プロパノール(研究実験用) 林純薬工業 11716215
16004905 2-プロパノール(研究実験用) 林純薬工業 11716215

2-プロパノール(研究実験用)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード11716215品番16004905
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
名称2-プロパノール等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(CH3)2CHOH濃度(%)≧99.7化学組成(CH3)2CHOH危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3647-52危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系)平均分子量60.10原料の一部とする主なもの消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材危険物の性状水溶性CAS登録番号67-63-0別称イソプロピルアルコール
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
※配送業者の保管期限を経過しますと自動的に返品手続きとなります。その場合、手数料が発生する場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-10
用途: ピット作業で使用

脱脂作業やヘッドライト内の焼けや曇り取りに使用しています 重宝しています

対象商品 : 11716215
2024-03-18
用途: 接着面の脱脂等に

車検ステッカーの下地→はがしあとの糊のこり等に ヘッドライト内のくもり取りにも

対象商品 : 11716215
2022-10-19
用途: はんだ付け時のフラックス除去に
サービス業

はんだ付け時のフラックスを除去するための定番の洗浄剤です。いつもお世話になっております。

対象商品 : 11716215
2021-10-18
用途: グリスの分析に使用
製造業

試薬なので性能には差が出ていないと思いますが、入手までの時間が短く実験がスムーズに進みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする