曜日別特売
- アパガードプレミオ サンギ 11720826

アパガードプレミオ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(100g)注文コード11720826品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

美白高機能歯みがき市場売上金額シェアNO.1のアパガードが、新ブライトニング処方でリニューアル。
エナメル質を修復する独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」に、パール成分を新配合。従来品比で歯面光沢度がアップ。
アパガード史上最高のツヤと輝き。[プレミアムタイプ:ナノ〈mHAP〉を高配合 さらに白い歯へ] ワンタッチとスクリューの両方が使える2wayキャップを採用し、より使いやすくなりました。

シリーズアパガードアズワン品番64-1217-74医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11720826-21469850-- アパガードプレミオ サンギ 21469850アパガードプレミオサンギ1個(105g)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11720826
2017-10-02
用途: 歯磨き時
卸売・小売業

ミント臭があまり強くなく且つホワイトニング効果がとても高いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする