- バンドエイド キズパワーパッド Kenvue 11727878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- バンドエイド キズパワーパッド Kenvue 11727878
- バンドエイド キズパワーパッド Kenvue 11727878
- バンドエイド キズパワーパッド Kenvue 11727878
- バンドエイド キズパワーパッド Kenvue 11727878
- バンドエイド キズパワーパッド Kenvue 11727878
- バンドエイド キズパワーパッド Kenvue 11727878
- バンドエイド キズパワーパッド Kenvue 11727878

バンドエイド キズパワーパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10枚)注文コード11727878品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
798

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」

用途
●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
●滅菌済
●子育てをがんばるお母さん達へ!指先にフィット、水仕事用キズパワーパッド
●冬の荒れて切れたぱっくりキズを水の刺激から守ってつらい傷みを和らげ早く治します。
●水仕事にもはがれにくく、しみにくい三日月シェイプ。指先にぴったりとフィットする形状だから水仕事でもはがれにくく、キズを保護します。表面は完全防水素材で、水仕事中だけでなく、入浴やシャワー中でも水の刺激からキズをしっかり守ります。
●モイストヒーリングがつらい傷みをやわらげ、早くきれいに治します。
モイストヒーリングがキズを早くきれいに治す仕組み・・・キズから出る体液にはキズを治す成分が含まれています。これを保持し(パッドが白く膨らみます)、潤った環境を保つことで皮ふの自然治癒力を高める効果があります。これにより新しい皮膚が早くきれいに再生されます。かさぶたをつくらず、キズ口にうるおいを保つので痛みが少ない!
●薄くしなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする