ホーユー
シエロ
シエロ ムースカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
色
ブラウン
より明るいライトブラウン
キャラメルブラウン
明るいライトブラウン
モカブラウン
ピュアブラウン
ライトブラウン
ブラウン
ダークブラウン
スタイリッシュブラウン
ダークピュアブラウン
明るいスタイリッシュブラウン
かなり明るいライトブラウン
色番
5
2
3c
3
4M
4P
4
5
6
3S
5P
2S
1
全16種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
11744958
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
押すだけムースの簡単ワンプッシュ!
指で押すだけ、簡単にムースを出せて、手間なく髪全体を塗れます。クリーミーなムースが、髪になじんでムラなく染まり、なめらかな仕上がり。
色番
5
色
ブラウン
シリーズ
シエロ
目的
白髪染め
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品