全長(mm)1775色マットカームコーラルサイズ24型全幅(mm)580適合規格BAAハンドル高さ(mm)975~1020照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約4.0適応身長(cm)138以上ロック盗難防止装置:後輪サークル錠サドルの高さ(mm)710~860走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)28.1