曜日別特売
- かべ紙クリーナー&コート リンレイ 11749867

- かべ紙クリーナー&コート リンレイ 11749867
- かべ紙クリーナー&コート リンレイ 11749867
- かべ紙クリーナー&コート リンレイ 11749867
- かべ紙クリーナー&コート リンレイ 11749867

かべ紙クリーナー&コート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(400mL)
商品タイプ付け替え用
内容量1個(400mL)注文コード11749867品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ビニールかべ紙のヤニよごれ、手あか、油よごれのベタつきをスッキリ落とします。
お部屋のニオイの原因(生活臭)を天然消臭成分と爽やかなハーブの香りでスッキリ消臭。
除菌効果もあります(すべての菌を除菌するわけではありません)。
コーティング成分が汚れをつきにくくします。

商品タイプ付け替え用使用場所室内繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 自宅、壁紙

良くわからん。
猫が顔や身体をスリスリした痕は、そんなに汚れ取れないw。

対象商品 : 89835907
2023-04-12
用途: 家庭内の掃除
建設業・工事業

キッチンの換気扇まわりなどのクロスが黄ばんできたので購入しました。
思っていたよりも、キレイにはならなかったのですが、安かったので納得しています。
リピート購入することは、無いですね。

対象商品 : 89835907
2021-11-19
用途: 自宅の壁紙に
自動車・二輪車・自転車関連業

玄関、リビング、台所の冷蔵庫の脇、洗面所、階段…、至る所に同じような5ミリ大の茶色っぽい汚れが目に付くようなりました。何の汚れなのでしょうか?あまり期待していなかっただけに、間近に見なければ分からない程度に綺麗になり満足です。泡状で垂れないのが良いです。使い古しの歯ブラシで優しく優しく擦れば、紙のような凹凸のある壁紙も剥がれることはありませんでした。

対象商品 : 89835907
2019-11-17
用途: 自宅の清掃で使用
その他業種

自宅の壁紙は、塩化ビニル系樹脂壁紙ですが、汚れが良く落ちて満足しています。 また、クリーナー&コートなどで、コーティング成分にも期待しています。 泡スプレーは、液が垂れにくく、意外に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 11749867
2019-11-17
用途: 自宅の清掃で使用
その他業種

クリーナー&コート効果に満足しています。 付け替え用の商品、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 11749867
2018-10-03
用途: セキスイハイムの全面塗装時にふすまの清拭に使用《環境依存文字》
PBU出版部教育・研究機関

十分機能して作業を完結出来ました。緊急時に入手でき役立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 11749867
2021-05-13
用途: 汚れの除去

正直、期待していたほどの汚れ除去ではなかったと思います。通常の中性のものとそう大きく変わることは、私の場合ありませんでした。コート効果に関しての効果は時間が経過していないので何とも言えませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする