曜日別特売
AST-600 アクリルスタンドプレミア T型縦 クルーズ 11750938

商品画像

AST-600 アクリルスタンドプレミア T型縦 クルーズ 11750938
AST-600 アクリルスタンドプレミア T型縦 クルーズ 11750938
AST-600 アクリルスタンドプレミア T型縦 クルーズ 11750938

アクリルスタンドプレミア T型縦

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個用紙サイズA6注文コード11750938品番AST-600
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。

用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板材質アクリルクリア外寸(mm)【台座込み】145×60×198用紙サイズA6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする