商品画像
クルーズ
アクリルスタンドプレミア T型縦
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
用紙サイズ
A5
注文コード
11750947
品番
AST-500
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
用紙サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途
店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質
アクリル
色
クリア
外寸(mm)
【台座込み】188×70×260
用紙サイズ
A5