GH 130F51 大型車用バッテリー Tuflong HG HITACHI 11755223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH 130F51 大型車用バッテリー Tuflong HG HITACHI 11755223
GH 130F51 大型車用バッテリー Tuflong HG HITACHI 11755223

大型車用バッテリー Tuflong HG

(10件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード11755223品番GH 130F51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タフでロングな伝統を継承するバッテリー!
過酷な使用環境下での耐久性にすぐれた、バス・トラック用のバッテリーです。
高性能な電極板により「あがりにくく、長持ち」を実現。
耐振動、高温耐久、高強度、低液減りなど、当社の技術が詰まった伝統の一品です。
HPL構造
低アンチモン合金&ハードペースト
指つまみ 6栓式
24ヵ月または6万km 保証(何れかの早期到達保証)

モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリー容量(Ah)96(5時間率)適合115F51/130F51長さ(mm)505幅(mm)182質量(kg)(液入り)約31.5定格電圧(V)12総高さ(mm)257箱高(mm)213
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/ 24ヵ月または6万km 保証(何れかの早期到達保証)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11755144
2019-11-09
用途: 農業機械、劣化交換
建設業・工事業

田舎のためか自動車整備関連の店で買うとすこぶる高い。助かります。
寿命や強度に期待しています。劣化が早ければ安い意味が無い。

対象商品 : 11755223
2020-02-04
用途: 船舶
愛南水産農・林・水産業

こんにちわ。
2個、注文しましたので取り消し下さい・

対象商品 : 11755162
2019-09-27
用途: バッテリーの不良
建設業・工事業

昨年の12月に購入し交換したところ、最近になってバッテリーが充電できなくなりエンジンがかからなくなりました。
整備工場ではバッテリーの不良で交換を薦められました。
お薦めできません

3が参考にしています
対象商品 : 11755223
2018-12-27
用途: バッテリーが消耗したので交換
株式会社SANYO-CYP製造業

交換をすぐに行いましたのでとても便利で使いやすいです

対象商品 : 11755223
2017-08-02
用途: トラックの交換用バッテリー
株式会社 協和陸運

複数購入があるので値段が安価で手が出しやすい、次回もまた購入する予定

対象商品 : 11755144
2016-10-24
用途: 2トントラックのバッテリーに使用
寺山システムサービス

GSユアサより安く当日発送になり国産で信用が持てるかと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 11755162
2016-12-22
用途: タイヤショベル

重複して注文してしまいましたが、保管しておきます。

対象商品 : 11755223
2015-09-19
用途: 作業
農・林・水産業

殆ど間に合うので買い物に行く手間が省け助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする