東日興産(TN)
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
コマ数
58
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
44
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11761523
品番
YW509058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥349,000
幅(mm)
500
ピッチ
90
コマ数
58
タイプ
片梯子
パターン
C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100