東日興産(TN)
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
コマ数
48
56
55
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
40
57
58
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11763946
品番
SQ459048
参考基準価格(税別)
¥249,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
3条刈~4条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)
450
ピッチ
90
コマ数
48
タイプ
Nタイプ
パターン
E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900