PRC-TN390104 TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767729

PRC-TN390104 TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767729
PRC-TN390104 TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767729
PRC-TN390104 TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767729
PRC-TN390104 TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767729

TINカウンターシンク 90°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード11767729品番PRC-TN390104
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。

用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)50先端径(mm)2コーティングTiN刃径D(Φmm)10.4シャンク径d(Φmm)6H(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする