PRC-AL390063 ALカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767765

PRC-AL390063 ALカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767765
PRC-AL390063 ALカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767765
PRC-AL390063 ALカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767765
PRC-AL390063 ALカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ) 11767765

ALカウンターシンク 90°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード11767765品番PRC-AL390063
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。

用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45先端径(mm)2コーティングTiAIN刃径D(Φmm)6.3シャンク径d(Φmm)5H(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする