曜日別特売
M113GA アングロン120 ミニター 11768307

アングロン120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード11768307品番M113GA
参考基準価格(税別)¥111,900販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。

その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])630~6300定格電圧 DC V3~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする