曜日別特売
U3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769162

U3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769162
U3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769162
U3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769162
U3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769162
U3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769162
U3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769162
U3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769162
U3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769162

USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11769162品番U3H-T410SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,770

USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです
ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。

ポート数4付属品専用ACアダプター、コードキーパートラスコ品番828-2987ホワイト質量(g)約86対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107.5×26.5×24(ケーブルを除く)動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)100インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時/4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時/4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11769162U3H-T410SWH11769153U3H-T410SBKU3H-T410SWH USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコム 11769153USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタエレコム1個
4,998
税込5,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする