TC2-S12-R1/2 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 11770721

TC2-S12-R1/2 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 11770721
TC2-S12-R1/2 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 11770721
TC2-S12-R1/2 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 11770721
TC2-S12-R1/2 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 11770721
TC2-S12-R1/2 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 11770721
TC2-S12-R1/2 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 11770721

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個ねじ規格R1/2適合ホース内径(Φmm)12注文コード11770721品番TC2-S12-R1/2
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。
【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。
(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)
※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。

用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール質量(kg)0.12使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる寸法L(mm)44.5ねじ規格R1/2使用流体空気、水(工業用水)、油寸法d1(Φmm)10法規制RoHS2指令適合適合ホース内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)29寸法HEX2(mm)27
注意
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。隙間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。また、締め付け時の”モンキー(モーター)レンチ”滑りによるケガをしないようにご注意ください。
※ホース内に流体を流している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
※ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体の浸透や、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
※袋ナットの締め上げの際に、まれに樹脂の削り粉(または糸状の物)が発生する場合があります。十分に取り除いてからご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする