住商モンブラン
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
11770772
品番
73-1341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
明るいイエローが可愛らしい表情に優しさを添えてくれる。
色
白
仕様
ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ
材質
ストレッチラチネ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
66~72
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
98
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾
太もも周り(cm)
62.5