曜日別特売
73-1341 ナースパンツ 住商モンブラン 11770797

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11770797品番73-1341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

明るいイエローが可愛らしい表情に優しさを添えてくれる。

仕様ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ材質ストレッチラチネサイズ3L混率(%)ポリエステル100股下(cm)83ウエスト(cm)76~82股上(cm)31ヒップ(cm)110生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾太もも周り(cm)71.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする