73-022 マタニティーワンピース(半袖) 住商モンブラン 11779836

※着用例

マタニティーワンピース(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着サイズLL注文コード11779836品番73-022
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

可愛らしく、楽な着心地のワンピーススタイル。
可愛らしい印象のラウンドカラーとピンタック。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

サイズLL肩幅(cm)42袖丈(cm)24着丈(cm)104仕様小物入れ付(左ポケット)材質フルダル裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル85、綿15バスト(cm)114グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、ECOエコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする