曜日別特売

アシックス レディースパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11780116品番CHM151-0401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700

ラウンドカット:ヒップラインをカバーし、バックスタイルをスッキリ見せるカッティング。

ウォームブルー×ホワイトサイズMウエスト(cm)65~79股上(cm)22.5ヒップ(cm)95材質ソフトラチネ混率(%)ポリエステル100股下(cm)85生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、防水太もも周り(cm)61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11780116CHM151-040184786907CHM151-0401-MCHM151-0401 レディスパンツ アシックス 84786907レディスパンツアシックス1枚(1枚)
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする