曜日別特売
FJ-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786148

FJ-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786148
FJ-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786148
FJ-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786148
FJ-4 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786148

引戸錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)42以上50未満注文コード11786148品番FJ-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。

仕様左右勝手:左右共通用途例連絡扉構造内側:シリンダー 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:BK(塗装ブラック)適合扉厚(mm)42以上50未満3本付バックセット(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする