曜日別特売
FJ-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786988

FJ-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786988
FJ-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786988
FJ-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786988
FJ-1 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11786988

引戸錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)25以上33未満仕上シリンダー・サムターン:BK(塗装ブラック)注文コード11786988品番FJ-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。

仕様左右勝手:左右共通用途例ゴミ置き場、自転車置き場構造内側:サムターン 外側:シリンダー仕上シリンダー・サムターン:BK(塗装ブラック)シリンダーF-22適合扉厚(mm)25以上33未満3本付バックセット(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする