曜日別特売
FJ-3 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787661

FJ-3 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787661
FJ-3 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787661
FJ-3 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787661
FJ-3 引戸錠 クラビス(シブタニ) 11787661

引戸錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)42以上50未満仕上サムターン:SP(ステン鏡面)注文コード11787661品番FJ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。

仕様左右勝手:左右共通用途例内締まり構造内側:サムターン 外側:なし仕上サムターン:SP(ステン鏡面)適合扉厚(mm)42以上50未満バックセット(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする