曜日別特売
310304750000000 ノーブラッシュ ハウスボックス 11788826

※メイン画像

ノーブラッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(384mL)注文コード11788826品番310304750000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

湿気のある時に発生しやすいラッカー塗料の白化現象を取り除くエアゾールスプレー。
特に湿気が高いときの補修作業にお使いください。
※14物質クリア商品

用途ラッカー塗料用成分ジイソブチルケトンなど容量(mL)384タイプノーブラッシュ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3~5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする