GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027

GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027
GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027
GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027
GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027
GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027
GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027
GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027
GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027
GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027
GRD-1150(ABR/MSBK) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 11789027

ラック付きデスク 棚付き 一体型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
A_ブラウン(木目調)
内容量1台注文コード11789027品番GRD-1150(ABR/MSBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラックと机が合体した一体型デスク。ラック位置はお好みに合わせて左右選択可能。A4ファイルも収納できます。
キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板を採用。横揺れを防止するクロスバー、がたつきを軽減するアジャスター付き。

用途
パソコンデスク、ラックとして。ラック付き 棚付き 一体型 学習デスク 学習机 省スペース コンパクト シンプル 新生活 一人暮らし ワンルーム 書斎 テレワーク
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)15A_ブラウン(木目調)耐荷重(kg)(天板)60、(棚板)各10、(全体)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)114×52.5×120寸法(幅W×奥行D)(cm)(天板)114×48、ラック棚板:20×48
取扱説明書:(1.04MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする