オオモリ
ステンレスドラム缶 クローズ缶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
11792436
品番
#1108-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質
SUS304
質量(kg)
13.8
タイプ
クローズ缶
容量(L)
100
内径(Φmm)
450
全高(mm)
710
外径(Φmm)
465
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
660
底形状
外部溶接
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※タンク容量(20L)には本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません