曜日別特売
TP-802S 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 11793863

 

TP-802S 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 11793863
TP-802S 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 11793863
TP-802S 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 11793863

樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)125
床面高さ(mm)220
内容量1台注文コード11793863品番TP-802S
参考基準価格(税別)¥34,340販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)800×535床面高さ(mm)220質量(kg)14.5グリーントラスコ品番489-3107材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)1050材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分適合ストッパーTP-800FBブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11793872
2019-04-09
用途: 野菜の運搬に使用
佐世保船舶食糧株式会社

購入するにあったて 私のイメージと違っていたのは、ハンドルお倒すことが出来ることと、もっと荷台が大きいこと、これらは私のチェックミスだったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする