A 82B たくみ庵 面取飯碗 (身) マルケイ(国際化工) 11795656

たくみ庵 面取飯碗 (身)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズ
容量(mL)400
直径(Φmm)132
内容量1個注文コード11795656品番A 82B
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

手捏ね風の造形、こだわりの表面加工など、まさに匠の技が生んだ”たくみ庵”。粉引と黒のシンプルな色彩、厚肉のどっしりとした質感が、良質の和食器の風情を醸し出します。和食はもちろん、洋風、中華のメニューにも合い、料理を飾るように盛り付けられます。
素地に粒材を散りばめた「粉引」と、石物風の表面加工が際立つ「黒」。どちらも本格和食器の味わいです。
黒素地の食器でも、気になる指紋跡が付きにくいように、表面に独自の特殊加工を施しました。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂種別サイズ容量(mL)400直径(Φmm)132高さ(mm)64タイプ本体(身)電子レンジ×食器洗浄機業務用
注意
※蓋は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする