C 29 空草土 厚口湯呑 マルケイ(国際化工) 11795997

空草土 厚口湯呑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン/黒
内容量1個注文コード11795997品番C 29
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂容量(mL)200ブラウン/黒直径(Φmm)88高さ(mm)62電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする