D 145 天目 平皿 マルケイ(国際化工) 11796058

天目 平皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)16
直径(Φmm)160
高さ(mm)23
内容量1個注文コード11796058品番D 145
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

中国の天目山から禅僧が日本へ持ち帰ったという黒い陶器に由来する天目。天目釉と呼ばれる黒褐色の釉薬が味わい深く、料理の美しさを引き立てます。
表面に散った釉薬跡など天目釉の特徴を再現。茶黒の濃度や振り分けは、製品ごとに変化があります。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂形状丸皿種別平皿直径(Φmm)160高さ(mm)23サイズ(cm)16電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする