曜日別特売
D 199 空草土 多用皿 マルケイ(国際化工) 11796164

空草土 多用皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)19.5
グリーン/黒
直径(Φmm)197
高さ(mm)42
内容量1個注文コード11796164品番D 199
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂形状丸皿種別多用皿グリーン/黒容量(mL)670直径(Φmm)197高さ(mm)42サイズ(cm)19.5電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする