曜日別特売
E 214 クリスタ 四ツ仕切プレート マルケイ(国際化工) 11796392

クリスタ 四ツ仕切プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイボリーホワイト
内容量1個注文コード11796392品番E 214
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

産業給食、外食、ホテルなどで使いやすい仕切プレート。和食に洋食に、朝食にランチセットにビュッフェ形式にと、様々なシーンで活躍します。
横ずれせず、安定して積み重ねられます。重ねても、上から取りやすい隙間ができ、通気性もよく衛生的な設計です。
スタックボックスや、松花堂弁当箱にセットした時、四隅に隙間ができ、取り出しやすい設計です。

食器洗浄機業務用材質メラミン樹脂形状角皿アイボリーホワイト高さ(mm)30仕切数(個)4仕上内側グレーズコーティング縦(mm)234横(mm)234電子レンジ×食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする