G 56 たくみ庵 丸小鉢 マルケイ(国際化工) 11796487

たくみ庵 丸小鉢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粉引
内容量1個注文コード11796487品番G 56
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

手捏ね風の造形、こだわりの表面加工など、まさに匠の技が生んだ”たくみ庵”。粉引と黒のシンプルな色彩、厚肉のどっしりとした質感が、良質の和食器の風情を醸し出します。和食はもちろん、洋風、中華のメニューにも合い、料理を飾るように盛り付けられます。
素地に粒材を散りばめた「粉引」と、石物風の表面加工が際立つ「黒」。どちらも本格和食器の味わいです。
黒素地の食器でも、気になる指紋跡が付きにくいように、表面に独自の特殊加工を施しました。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂種別丸小鉢粉引容量(mL)230直径(Φmm)122高さ(mm)46電子レンジ×食器洗浄機業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする