マルケイ(国際化工)
PCクリア ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
クリア
クリア
グリーン
ピンク
直径(Φmm)
114
133
114
103
86
容量(mL)
230
350
230
170
100
高さ(mm)
44
47
44
41
37
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11797284
品番
GC 24
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。
呼び寸法(cm)
11.5
色
クリア
容量(mL)
230
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
44
種別
ボール
材質
PC
形状
丸
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器