マルケイ(国際化工)
PCクリア ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
クリア
グリーン
ピンク
直径(Φmm)
86
133
114
103
86
容量(mL)
100
350
230
170
100
高さ(mm)
37
47
44
41
37
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11797363
品番
GC 26
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。
呼び寸法(cm)
9
色
グリーン
容量(mL)
100
直径(Φmm)
86
高さ(mm)
37
種別
ボール
材質
PC
形状
丸
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器