JCMC-556 業務用 冷凍ストッカー ジェーシーエム 11797652

JCMC-556 業務用 冷凍ストッカー ジェーシーエム 11797652
JCMC-556 業務用 冷凍ストッカー ジェーシーエム 11797652

業務用 冷凍ストッカー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード11797652品番JCMC-556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便刺なカゴ付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ

容量(L)556付属品鍵、カゴ、霜取ヘラ質量(kg)87電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1799×743×852消費電力(W)(50/60Hz)185/195冷媒R-290(プロパン)庫内温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11797652
2022-08-06
用途: 店舗に置く冷凍ケースとして購入しました。
卸売・小売業

大容量で仕切りがないものを探していましたので満足です。
空ける時、蓋が重いのか密封性がいいのか力が必要です。
使い込んでくると違うのでしょうか?

対象商品 : 11797652
2018-09-06
用途: 魚・食料品の冷凍に
有限会社 吉武水産農・林・水産業

容量も大きくて使いやすいです。少し、扉がきついような気がしますが...キャスター付きで移動は楽です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする