曜日別特売
1130 しんげんくん アトム 11797747

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

1130 しんげんくん アトム 11797747
1130 しんげんくん アトム 11797747
1130 しんげんくん アトム 11797747
1130 しんげんくん アトム 11797747
1130 しんげんくん アトム 11797747

しんげんくん

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1双注文コード11797747品番1130
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

振動から手を守る。
オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。
背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。

用途
刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。
サイズ
S
トラスコ品番
759-3716
材質
・原手:ナイロン、スパンデックス ・振動軽減材:合成ゴム
色
グリーン
質量(g)
60
入数(双)
1
機能
振動軽減
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.7
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-17
用途: エンジン刈り払い機による草刈作業
その他業種

もう何双目でしょうか。
刈り払い機からの振動が軽減され本当に助かっています。
甲のところにとびつかみ(ひっつき虫)つくので、材質を工夫していただけるとさらに良いと思います。

2025-05-26
用途: 草刈り作業
その他業種

長時間の使用においても振動が軽減され、安心して作業に望めます。布のところが軍手調なので、植物の種がくっつきます。あっさりした生地にすると良いかなと思います。

1人が参考にしています
2025-05-21
用途: 刈払機,バリカン,火の用心(New!)
その他業種

草刈りの刈払機と庭の剪定のバリカン使用時に。
あと、火の用心で使う拍子木を叩くのが下手で
手が痛いときにも使えるスグレモノなのです。

2025-05-12
用途: 草刈り時に使用しています
建設業・工事業

草刈りの時に使用しています。この手袋をはめて草刈りをするととても良いです。

対象商品 : 11797765
2024-08-29
用途: 草刈り機使用時

腕全体やひじへの衝撃が少なくなり、疲れやしびれが出にくいです。ホームセンターで何種類も試着してみましたが、普通の軍手に近いので、指の曲げ伸ばしがしやすいです。

2024-09-28
用途: 刈払機での除草

刈払機を使用する際に使っています。振動のある刈払機の場合でも、使用後の手のしびれが若干軽くなるように感じます。

対象商品 : 11797756
2024-09-28
用途: 刈払機での除草

刈払機を使用する際に使っています。振動のある刈払機の場合でも、使用後の手のしびれが若干軽くなるように感じます。

対象商品 : 11797747
2024-05-06
用途: 農作業

ガソリンつくとボロボロになります。給油の際は素手になった方がよいかもしれません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする