アズワン
チューブラック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
青
白
青
黄
赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×105×65
248×105×65
245×105×55
245×105×65
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11798237
品番
34322040B
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,165
販売価格(税別)
¥
1,059
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
Φ20mm×40本用
色
青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×105×65
穴数
40
アズワン品番
2-2099-01
配列
4×10