インターフェース【USB】Hi-Speed USB
【ダイレクトプリント】PictBridge対応
【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL)
フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)
【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光
電池寿命【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)
【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時)
露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード
【露出制御】プログラムオート
【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
【ISO感度】IS
オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式
【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞
【AFエリア】中央、顔認識
【顔認識】最大12人(認識人数)