京セラ
チップ(旋削) CCMT-PP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
TN6010
CA510
CA515
CA525
PR1225
CA530
TN620
切刃長さ(mm)
9.7
6.5
9.7
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11798736
品番
CCMT09T302PP TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
TN6010
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
771-5838
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11798736
CCMT09T302PP TN6010
24638915
CCMT09T302PP TN610
チップ CCMT PP
京セラ
1箱(10個)
¥
5,198
税込
¥
5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です