京セラ
チップ(旋削) CCMT-PP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
CA515
CA510
CA515
CA525
PR1225
CA530
TN620
切刃長さ(mm)
9.7
6.5
9.7
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11799113
品番
CCMT09T308PP CA515
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
CA515
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。