京セラ
ソリッドエンドミル(4FESM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
刃径(Φmm)
7
6.0
7
8
10
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
14
15
16
6
12
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
4
16
12
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11811896
品番
4FESM070-160-08
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
8
有効長(mm)
4
刃数Z
4
刃径(Φmm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。