アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
ウエスト(cm)
72
67
72
77
82
87
92
97
102
112
122
サイズ
SS
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11833301
品番
2950
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
シルバーグレー
サイズ
SS
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
72
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
3
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)